16-401-01 チタンメガホン MANXタイプ OVER RACING 31547994

16-401-01 チタンメガホン MANXタイプ OVER RACING 31547994
16-401-01 チタンメガホン MANXタイプ OVER RACING 31547994

チタンメガホン MANXタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード31547994品番16-401-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥128,000

SR400フューエルインジェクションモデル用。エキパイレイアウトのテストを繰り返し、Φ45チタンパイプを採用したFIモデル専用設計。ストリートユース向けに、トルクフルな出だしと低中速の加速感が特徴。新騒音規制にも対応。アイドリング時にも大人しめの音量にも関わらず、走行時にはしっかりと歯切れの良いシングルサウンドを楽しめます。OVERバックステップ OK、純正ステップ OK。

用途政府認証品、JMCA認定、平成22年騒音規制適合、平成19年排ガス規制適合、集合方式:1-1、ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:○、ステップ:○、タンデム:○付属品センタースタンドストッパー付属適合SR400(FI)材質エキゾーストパイプ:チタン、サイレンサー:チタン寸法(mm)エキゾーストパイプ:Φ45、サイレンサー:Φ50-113×530(メガホン)タイプフルエキゾースト
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バイク本体は別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3154799416-401-015336455416-401-01画像準備中SR400(FI) チタンメガホン マンクスタイプ JMCA/22OVER RACING1個
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする