OVER RACING
TT-Formula フルチタン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
31548292
品番
17-35-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥69,000
OVER製アルミマフラーステー(品番:36-35‐01)は使用できません。
用途
政府認証品、JMCA認定、平成22年騒音規制適合、平成19年排ガス規制適合、ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、タンデム:○
付属品
専用マフラーカバー付属
適合
YZF-R25、MT-25、対応型式:JBK-RG10J
材質
テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン
寸法(mm)
テールパイプ:Φ50.8、サイレンサー:L300(TT-F)
タイプ
スリップオン
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バイク本体は別売りです。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31548292
17-35-03
53364825
17-35-03
YZF-R25/MT-25 TT-Formula フルチタン S/O
OVER RACING
1個
¥
66,980
税込
¥
73,678
注文コードが変更になりました