20-50-02 TT-Formula フルチタン 2-1 レーシング OVER RACING 31548423

20-50-02 TT-Formula フルチタン 2-1 レーシング OVER RACING 31548423
20-50-02 TT-Formula フルチタン 2-1 レーシング OVER RACING 31548423
20-50-02 TT-Formula フルチタン 2-1 レーシング OVER RACING 31548423
20-50-02 TT-Formula フルチタン 2-1 レーシング OVER RACING 31548423

TT-Formula フルチタン 2-1 レーシング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード31548423品番20-50-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥141,000

公道使用不可/レース専用品。純正ステップ、OVER製バックステップ対応。

用途集合方式:2-1、ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、タンデム:○適合MT-07材質エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン寸法(mm)エキゾーストパイプ:Φ38-Φ42.7、テールパイプ:Φ50.8-Φ60.5、サイレンサー:350(TT-F)タイプフルエキゾースト
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※こちらの製品は、保安基準に適合していません。保安基準に適合していない製品は一般公道での使用は出来ません。※バイク本体は別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3154842320-50-025336506920-50-02画像準備中MT-07 TT-Formula フルチタン 2-1 レーシングOVER RACING1個
139,800
税込153,780
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする