曜日別特売
22-01-25 GP-PERFORMANCE サウンドアジャスト OVER RACING 31548466

22-01-25 GP-PERFORMANCE サウンドアジャスト OVER RACING 31548466
22-01-25 GP-PERFORMANCE サウンドアジャスト OVER RACING 31548466

GP-PERFORMANCE サウンドアジャスト

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1セット注文コード31548466品番22-01-25
参考基準価格(税別)¥87,000販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

ノーマルキックペダル OK。OVER製バックステップ OK。OVER製スイングアーム OK。エンドバッフル標準装着。サウンドアジャストシステムワイヤー長 1200mm。走行しながらでも手元で簡単に音量調節が可能なサウンドアジャストシステムを採用。住宅街などでチューニングエンジンを暖機運転する時は音量を抑えて、郊外の走行時は本来のパフォーマンスを発揮できるよう、全開モードを選択。場所や用途に応じて簡単に素早くサウンドを選べるのが最大の特徴。基本性能はGPパフォーマンスと同じスペックの高性能マフラーです。コントロールレバーはアルミ削り出しにブラックアルマイト仕上げで細部までコダワリの品質。音量調整は4段階。

用途集合方式:1-1適合MONKEY材質テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン寸法(mm)エキゾーストパイプ:Φ35-Φ50.8、インナー径:Φ50.8、サイレンサー差込口:Φ52、サイレンサー:Φ90×300タイプフルエキゾースト
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※こちらの製品は、年式や型式によっては、保安基準に適合していません。保安基準に適合していない製品は一般公道での使用は出来ません。※バイク本体は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする