OVER RACING
TT-Formula コンプリート 2-1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
31548484
品番
25-35-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥135,000
純正ステップ、スイングアーム対応。OVER製バックステップ 対応。
用途
政府認証品、JMCA認定、平成22年騒音規制適合、平成19年排ガス規制適合、集合方式:2-1、ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、タンデム:○
付属品
専用サイレンサーカバー付属
適合
YZF-R25、対応型式:JBK-RG10J
材質
エキゾーストバイプ:ステンレス、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン
寸法(mm)
ステンエキゾーストパイプ:Φ35-38、テールパイプ:Φ50.8-60.5、ステンレスミドルサイレンサー:Φ100×L220、サイレンサー:TT-F300
タイプ
フルエキゾースト
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バイク本体は別売りです。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31548484
25-35-01
53365193
25-35-01
YZF-R25 TT-F コンプリート 2-1
OVER RACING
1個
¥
129,800
税込
¥
142,780
注文コードが変更になりました