曜日別特売
25-45-01 TT-Formula フルチタン 3-1 OVER RACING 31548502

25-45-01 TT-Formula フルチタン 3-1 OVER RACING 31548502
25-45-01 TT-Formula フルチタン 3-1 OVER RACING 31548502
25-45-01 TT-Formula フルチタン 3-1 OVER RACING 31548502

TT-Formula フルチタン 3-1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード31548502品番25-45-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥186,000

WMTCモード対応。純正ステップ、OVER製バックステップ対応。

用途政府認証品、JMCA認定、平成22年騒音規制適合、平成19年排ガス規制適合(WMTCモード対応)、集合方式:3-1、ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、タンデム:○付属品専用マフラーステー付属適合MT-09、MT-09TRACER、対応型式:EBL-RN34J、EBL-RN36J材質エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン寸法(mm)エキゾーストパイプ:Φ38-Φ42.7、テールパイプ:Φ60.5、サイレンサー:400(TT-F)タイプフルエキゾースト
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バイク本体は別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3154850225-45-015336522725-45-01画像準備中MT-09/Tracer TT-Formula フルチタン 3-1OVER RACING1個
179,800
税込197,780
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする