25-721-01 GP-PERFORMANCE RS コンプリート2-1 OVER RACING 31548554

25-721-01 GP-PERFORMANCE RS コンプリート2-1 OVER RACING 31548554
25-721-01 GP-PERFORMANCE RS コンプリート2-1 OVER RACING 31548554

GP-PERFORMANCE RS コンプリート2-1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード31548554品番25-721-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥146,000

WMTCモード対応。

用途政府認証品、JMCA認定、集合方式:2-1、ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、タンデム:○適合Ninja400(14-17)、対応型式:EBL-EX400E材質エキゾーストパイプ:ステンレス、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン(中間ミドルサイレンサー:ステンレス)寸法(mm)エキゾーストパイプ:Φ35、テールパイプ:Φ50.8-60.5、ミドルサイレンサー:Φ112×250、サイレンサー:Φ73/96×230タイプフルエキゾースト
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バイク本体は別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3154855425-721-015336538525-721-01画像準備中Ninja400 14-17 GP-P RS コンプリート 2-1OVER RACING1個
139,800
税込153,780
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする