エリエール
エリエールの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
エリエールの トイレットペーパー
エリエール トイレットティシュー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(12ロール×6パック)
注文コード
31551653
品番
823059
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
パルプ100%。やさしくしなやかな肌ざわり。無香料。
使用場所
トイレ
タイプ
シングル
長さ(m)
60
トラスコ品番
137-2022
材質
パルプ100%
幅(mm)
114
質量(kg)
11.7
色
ホワイト
シリーズ
エリエール
香り
無香料