エリエール
エリエールの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
エリエールの トイレットペーパー
エリエール トイレットティシュー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12ロール×6パック)
注文コード
31551669
品番
823060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
パルプ100%。やさしくしなやかな肌ざわり。無香料。
使用場所
トイレ
タイプ
ダブル
長さ(m)
30
トラスコ品番
137-2023
材質
パルプ100%
幅(mm)
114
質量(kg)
9.2
色
ホワイト
シリーズ
エリエール
香り
無香料