ノーパンクタイヤセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31551775 品番TR13X3N
参考基準価格(税別)¥5,030 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

タイヤ・ホイールを一体にしたノーパンクタイヤです。

トラスコ品番125-6657 適合機種CF-2N・CF-2FW・CF-3N・CF-4N 材質タイヤ:発泡ウレタン、ホイール:スチール 質量(kg)2.4 車輪径(Φmm)360 直径(Φmm)約36 車輪幅(mm)69 容量(L)36 シャフト径(Φmm)16 ボス幅(mm)103(内ナット含む) シャフト長さ(mm)175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする