奥岡製作所
組構式グレーチング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1枚
ピッチ
細目
注文コード
31552414
品番
OKUN-P3 20-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
溝幅・ピッチ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
995
溝幅(mm)
200
種類
U字溝
ピッチ
細目
材質/仕上
スチール(SS400)/溶融亜鉛メッキ
質量(kg)
8.6
高さ(mm)
19
トラスコ品番
137-1974
形状
ノンスリップ
ピッチ(mm)
12.5
外幅(mm)
244
内幅(mm)
190
質量(kg/枚)
8.6
アングル寸法(mm)
(エンド)L-3×30×30
適合荷重
T-2
関連資料:
寸法仕様図(0.23MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません