曜日別特売
OKUN-3 10-19S 組構式グレーチング 奥岡製作所 31552554

OKUN-3 10-19S 組構式グレーチング 奥岡製作所 31552554
OKUN-3 10-19S 組構式グレーチング 奥岡製作所 31552554

組構式グレーチング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1枚ピッチ標準注文コード31552554品番OKUN-3 10-19S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
長さ(mm)600溝幅(mm)100種類U字溝ピッチ標準材質/仕上スチール(SS400)/溶融亜鉛メッキ質量(kg)2.2高さ(mm)19形状ノンスリップピッチ(mm)30呼び長さ短尺外幅(mm)144内幅(mm)90質量(kg/枚)2.2アングル寸法(mm)(エンド)L-3×30×30適合荷重T-6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする