奥岡製作所
組構式グレーチング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1枚
ピッチ
標準
注文コード
31552606
品番
OKUN-3 24-19S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
溝幅・ピッチ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
600
溝幅(mm)
240
種類
U字溝
ピッチ
標準
材質/仕上
スチール(SS400)/溶融亜鉛メッキ
質量(kg)
3.4
高さ(mm)
19
形状
ノンスリップ
ピッチ(mm)
30
呼び長さ
短尺
外幅(mm)
284
内幅(mm)
230
質量(kg/枚)
3.4
アングル寸法(mm)
(エンド)L-3×30×30
適合荷重
歩道用
関連資料:
寸法仕様図(0.03MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません