丸和ケミカル
丸和ケミカルの 背抜き手袋
丸和ケミカルの ポリウレタン 背抜き手袋
シリコンコート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10双)
注文コード
31552667
品番
4650-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
背抜き手袋では業界初のシリコンコーティング手袋です。
サイズ
L
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19
材質
ポリエステル
色
白
材質(すべり止め)
シリコン、ポリウレタン
ゲージ数
13
入数(双)
10
トラスコ品番
137-1931
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
320
色(手首部)
グレー