KRE150-2K 木工用クランプ KRE型 ベッセイ 31552746 KRE150-2K 木工用クランプ KRE型 ベッセイ 31552746 KRE150-2K 木工用クランプ KRE型 ベッセイ 31552746

木工用クランプ KRE型

(3件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31552746 品番 KRE150-2K
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

締付け部は、ワークに傷がつかないようにプラスチックで包んでいます。クランプ面には常に平行になるように作られています。

最大口開き(mm)1610 アゴの深さ(mm)95 全長(mm)1705 用途木工用 トラスコ品番114-7900 材質鉄、樹脂 寸法(mm)ふところ:95 質量(kg)4.13 種類Lクランプ・F型クランプ 口開き(mm)1500 フレーム(mm)A:29、B:9

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-24
用途:
家具組み立て
有限会社伸光 様 (製造業)

プロ仕様
値段もプロ仕様
とても安定していてしっかり締まる

対象商品:
31552737
2022-09-07
用途:
建具の組立に使用
有限会社 関根木工 様 (建設業・工事業)

建具の組立をするのに、しっかりと組立が出来た。
ハンドルが回しやすく最後まで締め付ける事が出来た。

1人が参考にしています
対象商品:
31552728
2022-06-14
用途:
家具製作組立
SEESAA株式会社 様 (建設業・工事業)

つかみ幅が広く締めやすい、力が入りやすかったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする