KRE250-2K 木工用クランプ KRE型 ベッセイ 31552764 KRE250-2K 木工用クランプ KRE型 ベッセイ 31552764 KRE250-2K 木工用クランプ KRE型 ベッセイ 31552764

木工用クランプ KRE型

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31552764 品番 KRE250-2K
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

締付け部は、ワークに傷がつかないようにプラスチックで包んでいます。クランプ面には常に平行になるように作られています。

最大口開き(mm)2580 アゴの深さ(mm)95 全長(mm)2705 用途木工用 トラスコ品番114-7903 材質鉄、樹脂 寸法(mm)ふところ:95 質量(kg)6.05 種類Lクランプ・F型クランプ 口開き(mm)2500 フレーム(mm)A:29、B:9

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
木工の箱の組み立て
製造業

木工の製作で箱を組む場合胴付きがが板の剃りで甘い場合いこのクレンプだと木の板の多少のそりも矯正できる800kgの力は魅力的です。また中に浮かすことができるので接着剤の拭き取りも容易です。

2025-02-24
用途:
家具組み立て
有限会社伸光 様 (製造業)

プロ仕様
値段もプロ仕様
とても安定していてしっかり締まる

対象商品:
31552737
2022-09-07
用途:
建具の組立に使用
有限会社 関根木工 様 (建設業・工事業)

建具の組立をするのに、しっかりと組立が出来た。
ハンドルが回しやすく最後まで締め付ける事が出来た。

1人が参考にしています
対象商品:
31552728
2022-06-14
用途:
家具製作組立
SEESAA株式会社 様 (建設業・工事業)

つかみ幅が広く締めやすい、力が入りやすかったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする