牛床革手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード31553218 品番TYK-STB
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

牛床革製の手によく馴染む柔軟タイプです。切創、摩耗、摩擦、熱に強く、丈夫で長持ちします。親指付根に床革当て付きで強度がアップします。

サイズフリー 全長(cm)24 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)24 材質牛床革 加工背縫い 入数(双)1 用途建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園などの重作業。 トラスコ品番125-8416 厚さ(mm)1.4 質量(g)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする