ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ストッパー
ハンマーロック 5号 H250
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31553306
品番
900-5-200 F7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
取付高(mm)
240
質量(kg)
1.9
取付座A×B(mm)
120×120
最大積載量(kg)
350
取付ピッチ(mm)
85×85、100×100
ストロークS(mm)
50
DOWN高さH1(mm)
248
UP高さH2(mm)
198
ペダル長さL(mm)
138
取付座よりのスキマh(mm)
29