ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの コーナプレート式キャスター
オールステンレスコーナー S型 自在ゴム車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31553315
品番
220S0S-R75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
取付座(mm)
160×63×58
トラスコ品番
814-4179
材質
オ-ルステンレス
寸法(mm)
75
質量(g)
494
取付高(mm)
93
取付寸法(mm)
139×55×42
取付穴径(Φmm)
8.8
許容荷重(daN)
60