TRUSCO
TRUSCOの ストレッチフィルム
TRUSCOの ストレッチフィルムホルダー/作業スタンド
ストレッチフィルムホルダー 300〜530mm幅用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31553394
品番
TSH258B
参考基準価格(税別)
¥18,320
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ストレッチフィルムの幅に応じて、使用できる画期的な商品です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ストレッチフィルムホルダー 自立式 スチール製 500mm・300mm兼用 2インチ・3インチ紙管対応
モノタロウ
¥
3,398
¥
3,738
税込
適合
1.5・2・3インチ紙管用
トラスコ品番
114-1118
材質
本体:スチールグリップ:塩化ビニール(PVC)
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
98×270×680/720
本体寸法(mm)奥行
270
本体寸法(mm)高さ
680
適合幅(mm)
フィルム:300〜530
本体寸法(mm)幅
98
適合径(Φmm)
フィルム:最大240
繰り返し・詰め替え
対応