画像準備中

マグネットポンプ SL-150N型

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31553559 品番 SL-150N-E-E-2TO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。
動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。
豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。

接続口径(Φmm)吸入:JIS10K 50A、吐出:JIS10K 40A 吸入/吐出口径JIS10K50A/40Aフランジ 定格出力(kW)1.5 電源(V)200三相 電圧(V)200 電源200V三相 周波数(Hz)50 最大揚程(m)24 定格流量(L/min)/揚程(m)200/18 最大流量(L/min)340 取扱液腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料 流体温度(℃)80 液温範囲(℃)0〜80 使用流体温度(℃)80 移送液温(℃)80 最大使用液温(℃)80 液温(℃)80 用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等 質量(kg)34 接続方式フランジ 材質(Oリング)EPDM 設置場所屋外(単相は対応不可) 材質(ケーシング)ポリプロピレン 材質(主軸)セラミック

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする