接続口径(Φmm)吸入:PS 3/4、吐出:PT 1/2
定格出力(W)200
電源(V)200三相
電圧(V)200
電源200V三相
周波数(Hz)50/60兼用
最大揚程(m)50Hz:7.3、60Hz:10.5
定格流量(L/min)/揚程(m)50Hz:20/6、60Hz:32/8
最大流量(L/min)50Hz:65、60Hz:75
取扱液腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料
流体温度(℃)60
液温範囲(℃)0〜60
使用流体温度(℃)60
移送液温(℃)60
最大使用液温(℃)60
液温(℃)60
用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等
質量(kg)7
接続方式ネジ
材質(Oリング)FKM
設置場所屋内
材質(ケーシング)ポリプロピレン
材質(主軸)セラミック