接続口径Φ12ホース
接続口径(Φmm)吸入:12、吐出:12
定格出力(W)15
電源(V)100単相
電圧(V)100
電源100V単相
周波数(Hz)50/60兼用
最大揚程(m)50Hz:2.4、60Hz:3.4
定格流量(L/min)/揚程(m)50Hz:8/1.5、60Hz:13/1.5
最大流量(L/min)50Hz:15、60Hz:19
取扱液腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料
流体温度(℃)80
液温範囲(℃)0〜80
使用流体温度(℃)80
移送液温(℃)80
最大使用液温(℃)80
液温(℃)80
用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等
質量(kg)2
接続方式ホース
材質(Oリング)FKM
材質(ケーシング)ポリプロピレン
材質(主軸)セラミック