接続口径(Φmm)吸入:JIS10K25A、吐出:JIS10K25A
吸入/吐出口径JIS10K25Aフランジ
定格出力(W)250
電源(V)200三相
電圧(V)200
電源200V三相
周波数(Hz)50
最大揚程(m)11.2
定格流量(L/min)/揚程(m)60/8.5
最大流量(L/min)135
取扱液腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料
流体温度(℃)80
液温範囲(℃)0〜80
使用流体温度(℃)80
移送液温(℃)80
最大使用液温(℃)80
液温(℃)80
用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等
質量(kg)8.7
接続方式フランジ
材質(Oリング)FKM
設置場所屋外(単相は対応不可)
材質(ケーシング)ポリプロピレン
材質(主軸)セラミック