接続口径(Φmm)吸入:16A、吐出:16A
吸入/吐出口径16Aユニオン
定格出力(W)45
電源(V)100単相
電圧(V)100
電源100V単相
周波数(Hz)50/60兼用
最大揚程(m)50Hz:5.3、60Hz:5.3
定格流量(L/min)/揚程(m)50Hz:30/2.5、60Hz:30/2.5
最大流量(L/min)50Hz:42、60Hz:42
取扱液腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料
流体温度(℃)80
液温範囲(℃)0〜80
使用流体温度(℃)80
移送液温(℃)80
最大使用液温(℃)80
液温(℃)80
用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等
質量(kg)4.1
接続方式ユニオン
材質(Oリング)EPDM
材質(ケーシング)ポリプロピレン
材質(主軸)セラミック