※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 一般用(温度ヒューズ72℃) ステンレス製 防虫網標準装備品 排気形標準
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1台
種別
25cm用
20cm用
25cm用
30cm用
35cm用
40cm用
45・50cm用
60cm用
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31557865
品番
W-25SDBM
参考基準価格(税別)
¥85,200
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
材質
本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)
種別
25cm用
質量(kg)
4.3
幅(mm)
365
色
ステンレス地金色(ツヤ消し)
高さ(mm)
365
奥行(mm)
297