曜日別特売
W-50SDBM 有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 一般用(温度ヒューズ72℃) ステンレス製 防虫網標準装備品 排気形標準 三菱電機 31557908

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 一般用(温度ヒューズ72℃) ステンレス製 防虫網標準装備品 排気形標準

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個
種別45・50cm用
内容量1個注文コード31557908品番W-50SDBM
参考基準価格(税別)¥135,600販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
材質本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)種別45・50cm用質量(kg)12.4幅(mm)600ステンレス地金色(ツヤ消し)高さ(mm)605奥行(mm)532
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする