曜日別特売
W-60SDBM 有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 一般用(温度ヒューズ72℃) ステンレス製 防虫網標準装備品 排気形標準 三菱電機 31557917

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 一般用(温度ヒューズ72℃) ステンレス製 防虫網標準装備品 排気形標準

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
種別60cm用
内容量1個注文コード31557917品番W-60SDBM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥119,300
材質本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)種別60cm用質量(kg)16幅(mm)690ステンレス地金色(ツヤ消し)高さ(mm)695奥行(mm)602

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31557917W-60SDBM46899117W-60KSDAMW-60SDBM 有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 一般用(温度ヒューズ72℃) ステンレス製 防虫網標準装備品 排気形標準 三菱電機 46899117有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 一般用(温度ヒューズ72℃) ステンレス製 防虫網標準装備品 排気形標準三菱電機1台
74,980
税込82,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする