W-25TDBC 有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 厨房等高温場所用(温度ヒューズ120℃) 鋼板製 防鳥網標準装備品 排気形標準 三菱電機 31557935

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 厨房等高温場所用(温度ヒューズ120℃) 鋼板製 防鳥網標準装備品 排気形標準

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個
種別25cm用
内容量1個注文コード31557935品番W-25TDBC
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
材質本体:鋼板(SGC)、防鳥網:ステンレス(SUS304)種別25cm用質量(kg)4.7色調マンセル7.65Y7.6/0.7幅(mm)365高さ(mm)365奥行(mm)297
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする