※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 厨房等高温場所用(温度ヒューズ120℃) 鋼板製 防鳥網標準装備品 排気形標準
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1台
種別
35cm用
20cm用
25cm用
30cm用
35cm用
40cm用
45・50cm用
60cm用
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31557953
品番
W-35TDBC
参考基準価格(税別)
¥63,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
材質
本体:鋼板(SGC)、防鳥網:ステンレス(SUS304)
種別
35cm用
質量(kg)
7.6
色調
マンセル7.65Y7.6/0.7
幅(mm)
474
高さ(mm)
479
奥行(mm)
392