※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 厨房等高温場所用(温度ヒューズ120℃) 鋼板製 防鳥網標準装備品 排気形標準
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1個
1台
種別
60cm用
20cm用
25cm用
30cm用
35cm用
40cm用
45・50cm用
60cm用
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31557987
品番
W-60TDBC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥71,300
材質
本体:鋼板(SGC)、防鳥網:ステンレス(SUS304)
種別
60cm用
質量(kg)
17.3
色調
マンセル7.65Y7.6/0.7
幅(mm)
690
高さ(mm)
695
奥行(mm)
602
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31557987
W-60TDBC
46899126
W-60KTDAC
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 厨房等高温場所用(温度ヒューズ120℃) 鋼板製 防鳥網標準装備品 排気形標準
三菱電機
1台
¥
43,980
税込
¥
48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です