※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 一般用(温度ヒューズ72℃) ステンレス製 防虫網標準装備品 給排気形標準
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
種別
25cm用
20cm用
¥39,980
25cm用
¥39,980
30cm用
¥49,980
35cm用
¥49,980
40cm用
¥57,980
45・50cm用
¥67,980
60cm用
¥77,980
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31558425
品番
QW-25SDCM
参考基準価格(税別)
¥96,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
種別
25cm用
幅(mm)
365
質量(kg)
4.9
高さ(mm)
471
奥行(mm)
349
材質
本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)
色
ステンレス地金色(ツヤ消し)