※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 厨房等高温場所用(温度ヒューズ120℃) ステンレス製 防鳥網標準装備品 給排気形標準
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
種別
30cm用
20cm用
25cm用
30cm用
35cm用
40cm用
45・50cm用
60cm用
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31558504
品番
QW-30SDCC
参考基準価格(税別)
¥106,400
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
材質
本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)
種別
30cm用
幅(mm)
415
質量(kg)
6.2
色
ステンレス地金色(ツヤ消し)
高さ(mm)
539
奥行(mm)
394