三菱電機
有圧換気扇システム部材 ステンレス製 防虫網ユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
種別
45・50cm用
注文コード
31558888
品番
FU-50MFS-C
参考基準価格(税別)
¥156,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
種別
45・50cm用
材質
本体:SUS304、防虫網:SUS304
質量(kg)
8.6(カートリッジのみ:2.4)
幅(mm)
661
奥行(mm)
168
高さ(mm)
650
色
ステンレス地金色(ツヤ消し)
付属品
配線用固定金具×3個、スペーサ(呼8用)×4個(有圧換気扇取付用)