三菱電機
有圧換気扇システム部材 ステンレス製 防虫網ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
種別
60cm用
注文コード
31558897
品番
FU-60MFS-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥128,000
この商品は
種別・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
種別
60cm用
材質
本体:SUS304、防虫網:SUS304
質量(kg)
9.6(カートリッジのみ:2.9)
幅(mm)
751
奥行(mm)
168
高さ(mm)
740
色
ステンレス地金色(ツヤ消し)
付属品
配線用固定金具×3個、スペーサ(呼8用)×4個(有圧換気扇取付用)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31558897
FU-60MFS-C
46899196
FU-60KMFS
有圧換気扇システム部材 ステンレス製 防虫網ユニット
三菱電機
1台
¥
89,980
税込
¥
98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です