曜日別特売
DGC-JB10 ノンフロンエアダスタートリガータイプ ナカバヤシ 31559107

DGC-JB10 ノンフロンエアダスタートリガータイプ ナカバヤシ 31559107
DGC-JB10 ノンフロンエアダスタートリガータイプ ナカバヤシ 31559107

ノンフロンエアダスタートリガータイプ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(300mL)
内容量1本(300mL)注文コード31559107品番DGC-JB10
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

地球温暖化フロンを含まない、地球にやさしいエアダスターです。
逆さまで使用しても液漏れしない&強力噴射。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
パソコン、プリンタ、OA機器、カメラ、デスクなど
家電、サッシの溝、車内、台所、パソコン、マウスの清掃など
ATM、自動改札機、工場の機械の清掃、現像機、パチンコ、ゲーム機、自動販売機、陳列台、レジスターなどに
仕様逆さ使用可タイプトリガー式質量(g)400本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×220ノズル長(mm)130主成分DME(可燃性)、CO2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31559107
2021-10-07
用途: 塗装前のホコリの吹き飛ばし
セブンワンダーズ卸売・小売業

ガスの勢いもあって、トリガータイプも使い易いと思います。パソコンキーボードの掃除にも使わせてもらいます。

対象商品 : 31559116
2021-08-25
用途: 室内のゴミ取り

通常1本売りしかしておらず、割高でしたが、2本1セットで購入出来たので、大変お得でした。消耗品ですのでリピート必至です。

対象商品 : 31559116
2021-02-25
用途: 機器洗浄後の水滴とばし等
製造業

トリガーノズルが使いやすく、噴射パワーも十分あるので作業しやすいです。

対象商品 : 31559107
2019-04-04
用途: 眼鏡を洗った時に水分を飛ばすのに使っています。
ヒラサワ企画自動車・二輪車・自転車関連業

ガンタイプのレバーで使いやすい商品です。値段も安いですし・・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアダスターと急冷剤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/276/
2022-06-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする