T.SIN(テイシン電機)
T.SIN(テイシン電機)の 検査・測定
T.SIN(テイシン電機)の 電気工事用テストリード
モールドグリップテストリード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
31559134
品番
TLA-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
モールドクリップS両端付
全長(mm)
500
リード線
0.3スケアー
セット内容
赤・黒各色1本 計2本
タイプ
モールドクリップS⇔バナナプラグ
用途
ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長(mm/本)
500