T.SIN(テイシン電機)
T.SIN(テイシン電機)の 検査・測定
T.SIN(テイシン電機)の 電気工事用テストリード
モールドグリップテストリード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(6本)
注文コード
31559177
品番
TLA-22
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,998
¥
2,498
バスケットに入れる
モールドクリップS両端付
全長(mm)
500
リード線
0.3スケアー
セット内容
赤、黒、緑、黄、白、青各色1本入
質量(g)
37.6
仕様
両側:モールドクリップ
絶縁耐圧
AC2000V 1分以上
タイプ
モールドクリップS両端付
用途
ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長(mm/本)
500