小池精密機器製作所
小池精密機器製作所の 撹拌・粉砕・混合関連
小池精密機器製作所の スターラー
小池精密機器製作所の スターラー用本体
マイティ・スターラー(パワータイプ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31559414
品番
HE-20GA
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
駆動マグネットの回転中心が撹拌子の磁場中心と一致するよう設計されたスターラーです。 強磁力の新素材マグネット(11200〜11600G)を使用していますので、高粘度の液体の撹拌に威力を発揮します。
回転数(min
-1
[r.p.m])
60〜1350
撹拌容量(L)
20
周波数(Hz)
50
寸法(mm)
200×200×135
質量(kg)
3.3
電源
AC100V・0.4A
回転制御
タコジェネレーターによるフィードバッグ制御