機器取付専用 インレット 2P 15A 125V

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31559439 品番MU2928B
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は819円となります。
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

主に2P電源の機械や器具に使用されており、電源コードを用いて電気を供給します。

用途業務用掃除機や電動カート、特殊アンプなど 仕様2P、取付金具付 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31559439
2020-05-09
用途:
自作物の電源コード接続用
銀作 様

普及している一般家電用のブタ鼻の形の電源コードで最初はイメージしましたが、オス側は電源コードですからどこでも売ってますが、メス側(本体側)はなかなか売ってなくてどうしようかと探したらこれを使うことを思いつきました。
まだ作業していませんが、これなら通常の延長コードを買ってきて電源コードにできるし、いざというときはコードは延長コードとしても使えると思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする