曜日別特売
M-TBX2 無地コンパクト宅配ボックス HEADS(ヘッズ) 31559764

無地コンパクト宅配ボックス

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×20×165
内容量1袋(20枚)注文コード31559764品番M-TBX2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

全サイズポスト投函が可能。小さい物を送るのに適したボックスです。ミシン目が入っているので、受けとった方が簡単に開封することができます。定形外郵便、メール便に対応しています。

材質再生紙厚さ(mm)1外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×20×165
注意
※"ウラ″と表記している方を内側になるように組み立ててください。
※ミシン目付なのでカッターを使わなくても開封できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31559773
2023-08-18
用途: 商品発送用
卸売・小売業

普段はネコポスギリギリサイズのものを使用していますが、より小さめサイズのものがあれば、と購入。使用してみると、従来使っていたモノよりも全体的に少しヤワいです。特に組み立てるとき、差し込み口で毎回、ぐにゃっと折れてしまう。毎度毎度それを直すのが手間だし、強度が心配なので高めのアクセサリーなどはこれで送るのは不安です。

1が参考にしています
2021-06-21
用途: フリマの宅急便
建設業・工事業

とても使いやすくて サイズも量もちょうど良かったです

1が参考にしています
対象商品 : 31559755
2021-01-22
用途: 郵送
有限会社せおコーポレーション卸売・小売業

ゆうメールとしてA4までの書類や厚さ2cm以下の型崩れ防止品を
送るときに使用してます。

対象商品 : 31559764
2021-06-18
用途: クリックポスト
卸売・小売業

組み立てやすいのですが差込口がきれいに収まりにくいです。

1が参考にしています
対象商品 : 31559764
2020-06-13
用途: オークション落札品の包装

A4サイズの宅配ボックスが多い中この小型サイズの使い勝手がよいので満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする