無地スマートボックス/クラフト

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード31559877 品番MSM-GB13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

組立簡単、無地ボックス。商品を保護するインナーボックス、ラッピング箱、配送用の箱など使い方いろいろ。さまざまな用途にお使いいただけるようサイズバリエーションを豊富にご用意しております。

クラフト 材質再生紙 厚さ(mm)1.5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×195×80 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×205×82

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:536

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31559859
2025-10-10
用途:
商品梱包
農・林・水産業

簡単に組み立てられ助かってます。難しいでしょうがサイズの種類を増やして欲しいです。

対象商品:
31559913
2023-05-23
用途:
ケータリングボックス
飲食業

中にクッキングシートを敷いて直接食材を入れています。
箱もしっかりしていて、大きさもちょうど良く気に入っています。

対象商品:
31559859
2022-12-02
用途:
再梱包用箱に使用
農・林・水産業

小分け商品の梱包に使用しており、丁度良いサイズです。今後とも宜しくお願い致します。

対象商品:
31559834
2023-03-10
用途:
椎茸の進物を配送する用に使用
農・林・水産業

組み立てやすく、しっかりしているが、色がついている方が高級感が出て良いかと思う。

対象商品:
31559974
2023-01-13
用途:
ギフト発送時
nanakamado 様 (卸売・小売業)

すぐ届いて助かりました。サイズが60サイズ発送にぴったりなのでとても使いやすいです!リピートします!

対象商品:
31559859
2022-04-13
用途:
お菓子の贈答用

見た目もよく、しっかりしているので、洋菓子などをいれても高級感があり、とても長方形しています

2人が参考にしています
対象商品:
31559974
2022-06-27
用途:
ギフトとして梱包時に
卸売・小売業

60サイズのダンボールにぴったりと入る大きさのギフトボックスです!形状や強度は満足です!値上げさえなければ星5つです!

対象商品:
31559904
2022-05-08
用途:
防犯カメラのDVRを入れる為に使用
農・林・水産業

輸入品の箱を交換するときに使います。凄く使い易いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする