無地ハンドルPETクリアBOX

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード31559983 品番M-HPB1
参考基準価格(税別)¥2,790 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

中身が綺麗に見える透明度と、ゼリーが動かない形状にこだわったハンドル付きボックスです。中身を綺麗に見せたい商品のセットアップギフトづくりにおすすめです。

材質PET[透明] 厚さ(mm)0.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280(220)×195×60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31559983
2021-01-10
用途:
商品の販売
サービス業

ハンドメイド品のセット売りをする際のパッケージとして購入しました。可愛らしい印象のパッケージですし、陳列もしやすいので購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする