無地ブラウンギフトボックス

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 31560078 品番 MBR-GB13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

しっかりした厚みのシンプルな無地ボックスです。さまざまな用途にお使いいただけるようサイズバリエーションを豊富にご用意しております。

外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)282×52×291 材質再生紙 厚さ(mm)1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)282×52×291

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:537

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31560157
2025-11-06
用途:
ハンドメイド作品のギフトボックスとして
その他業種

マグカップがちょうど入る大きさで、落ち着いたブラウンがいい感じで重宝してます!

2025-07-18
用途:
ペット用おやつの梱包
その他業種

不満なし!
試しに買いましたが今後も継続して使用していこうと思います。

対象商品:
31560184
2025-02-07
用途:
お客様への御挨拶ギフト
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなかピッタリサイズの箱が見付からなかったが、このBOXに出会えて良かった

対象商品:
31560069
2024-03-21
用途:
頒布品の梱包
製造業

「無地ブラウン」がスッキリとしており、商品価値を高めてくれたようです。

1人が参考にしています
対象商品:
31560175
2023-12-01
用途:
土産屋での進物箱使用
製造業

いろんな形のものがあるのでまとめるのにとてもいい箱だと思います。

対象商品:
31560193
2022-12-13
用途:
ギフト用
紅椿それいゆ 様 (卸売・小売業)

組み立てが簡単で、厚みもあり、しっかりしている。
ブラウンのカラーに落ち着きがあり、中に入れるものを問わず使える

対象商品:
31560105
2022-03-22
用途:
商品の包装用
その他業種

おしゃれで高級感があります。糊付けされているので組み立てが容易で素早く包装ができます。

対象商品:
31560123
2022-12-13
用途:
商品発送時
卸売・小売業

厚みもしっかりしており、非常に使い勝手が良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする