HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 箱/ギフトボックス
HEADS(ヘッズ)の クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
無地ワンタッチギフトBOX/オフホワイト
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
31560297
品番
MOW-GS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
簡単にワンタッチで組み立てられるギフトボックスです。
包装紙でキレイに包むことができるように厚みもしっかりしています。
色
オフホワイト
材質
紙
厚さ(mm)
1
サイズ
S
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
290×60×195