HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 箱/ギフトボックス
HEADS(ヘッズ)の クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
無地ワンタッチギフトBOX/オフホワイト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
31560306
品番
MOW-GSS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
簡単にワンタッチで組み立てられるギフトボックスです。
包装紙でキレイに包むことができるように厚みもしっかりしています。
色
オフホワイト
材質
紙
厚さ(mm)
1
サイズ
SS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240×60×195