透明ロールシール

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500枚) 注文コード 31560464 品番 M-3RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

透明の楕円シールです。指紋がつかず、きれいに仕上がります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質PET透明 厚さ(mm)0.05 寸法(幅W×高さH)(mm)50×26 アズワン品番61-7278-96

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:547

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31560455
2025-12-30
用途:
ラベルの保護
医療・福祉・介護関連業

オイルが付くとラベルの印字が消えてしまうことがあり、ストレスを感じていましたが、目立ちにくく、十分保護してくれています。

2025-12-14
用途:
箱の梱包時
クックフーズ 様 (農・林・水産業)

問題なく使用しています。シールカッターとの相性が改良されればもっと使いやすい

2025-02-05
用途:
化粧箱や缶の封
製造業

紙箱にはいいが、缶の止シールとしては粘着力が弱い。強粘着タイプがあれば最高!!!

対象商品:
31560446
2023-04-17
用途:
商品のラッピング
Blackberry JAM 様

シールの大きさがちょうどよく、枚数が多くてたいへん経済的。

対象商品:
31560455
2023-01-04
用途:
ダイレクトメールや封書の封緘
佐野 様 (運輸・通信業)

ギラ付き過ぎないマットな質感で封書の雰囲気を邪魔しないので気に入ってます。
3回目のリピートになりました。

2人が参考にしています
対象商品:
31560455
2022-10-19
用途:
お店の商品に
卸売・小売業

粘着力も強く見た目もキレイに見えるので重宝しております。

対象商品:
31560455
2022-09-02
用途:
包装資材として
製造業

シールピーラーで使うのならば、これでOK。安定して使えます。シールピーラー対応かどうかの確認は重要です。

3人が参考にしています
対象商品:
31560446
2022-06-09
用途:
化粧品の箱の封印として
製造業

しっかり貼れて、剥がれたりしないです。
半年ほど経過してるものも、しっかり貼られています。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトシール/メッセージカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする