CR-SPU カーリングリボン HEADS(ヘッズ) 31560988

カーリングリボン

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 シャインパープル 注文コード31560988 品番CR-SPU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥580
この商品はなど19種類から選べます 他の種類を見る

色数の豊富なカーリングリボンは組み合わせによって色々楽しめます。

シャインパープル 幅(mm)5 仕様片面仕様 材質ポリプロピレン 1巻長さ(m)100 アズワン品番61-7274-41
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31561024
2023-03-15
用途:
菓子類の包装
株式会社鎌倉リーフ 様 (農・林・水産業)

片面仕様とのことですが、仕様面ではないほうも2、3回しごくとカールがつきます。
お値段手ごろでコスパも良いかと…
急いでいる時は上手くカール出来ないこともあり(仕様面じゃないほう)両面仕様タイプの便利さと比べるとということでやや満足にしました。

対象商品:
31560884
2022-07-22
用途:
クッキーの包装用リボン
株式会社テラサワ 様

リボンに裏表があるので結んだ後表面を出すのが難しい。裏表のない方がよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする