ツヤのある片面サテンリボンです。豊富なサイズと色バリエーションが特徴です。1巻1巻が巻かれた状態で納品されますので、リボンラックなどに掛けてお使いいただけます。
ラッピングに扱いやすく、お手頃価格なので購入しています。以前は9mmを利用していましたが、こちらで探すもなかったので今回は10mmですが、特に問題はありません!
色味はもう少し濃いピンク色かと思っていました。ただこの価格は本当にお買い得!必ずリピートさせていただきます。
小さなラッピングに丁度よい幅でサテンの色も綺麗です!
「HEADS」のサテンリボンは以前から愛用してましたが、2024年1月現在に「オレンジ色」を気軽に注文できるサイトはモノタロウさんだけになってしまいました。