サテンリボン 10mm

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 31561259 品番 1021R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ツヤのある片面サテンリボンです。豊富なサイズと色バリエーションが特徴です。1巻1巻が巻かれた状態で納品されますので、リボンラックなどに掛けてお使いいただけます。

LIGTGREEN 幅(mm)10 仕様片面仕様 材質ナイロン 1巻長さ(m)30 アズワン品番61-7274-86
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
ラッピングに
卸売・小売業

ラッピングに扱いやすく、お手頃価格なので購入しています。以前は9mmを利用していましたが、こちらで探すもなかったので今回は10mmですが、特に問題はありません!

対象商品:
31561225
2023-04-26
用途:
お客様へのプレゼント用
わんにゃんセレモニーエムズ 様 (サービス業)

色味はもう少し濃いピンク色かと思っていました。
ただこの価格は本当にお買い得!必ずリピートさせていただきます。

対象商品:
31561277
2020-03-15
用途:
ラッピングに使用
y.a Dream 様 (サービス業)

小さなラッピングに丁度よい幅でサテンの色も綺麗です!

1人が参考にしています
対象商品:
31561356
2024-01-28
用途:
商品のラッピング用に使用
SHIBACOFFEE 様

「HEADS」のサテンリボンは以前から愛用してましたが、
2024年1月現在に「オレンジ色」を気軽に注文できるサイトは
モノタロウさんだけになってしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする